Pantaloni de zugrav cu elastic D104

Cod articol: 109513301098D104
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
    Culoarea weiß / dunkelgrau
    Mărime DE 104
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 109513301098D104
    EAN / GTIN 7330509658734
    Număr producător 109513301098D104

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    60% bumbac, 40% poliester, ripstop 250 g/m²
    Buzunare
    Buzunare spate
    Buzunare pentru genunchiere - încărcate în partea superioară cu clapetă și închidere cu scai. Material stretch atât în interior cât și în exterior pentru o mai bună potrivire ergonomică
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru pixuri și buzunar interior pentru telefon în plasă, buzunar pentru cuțit de chit cu loc pentru cuțit de chit, cuțit, buzunar pentru riglă și perie
    Buzunare interioare cu fermoar

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buclă cu fermoar din plastic
    Buclă în D

    Funcționalitate
    Genunchi preîndoiți
    Panouri stretch în zona între picioare, vițel și buzunarul pentru genunchi

    Reflex
    Detalii reflectorizante

    Finisaj
    Bordelura reglabilă cu buton

    Rezistență
    Buzunare pentru genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunar pentru cuțit de chit CORDURA® întărit

    Descriere:

    • Pantaloni de vopsitor funcțional și inteligent care rezistă la o utilizare dură
    • Pantaloni cu design elegant, extrem de rezistenți, dar totuși ușori și flexibili
    • Materialul este un ripstop ușor, cu o bună rezistență la rupere și capacitatea de a rezista la uzură
    • Modelul are panouri elastice în zona între picioare, la genunchi și la gambă pentru flexibilitate maximă
    • Bucurile genunchierelor cu încărcare superioară din țesătură CORDURA® stretch, cu material elastic atât în interior cât și în exterior, oferă o potrivire mai ergonomică
    • Pantalonii au un buzunar pentru cuțite cu umplutură ranforsată CORDURA®, buzunar pentru cuțite, detalii reflectorizante dis-crete și un buzunar intern pentru telefon din plasă

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături