Pantaloni de lucru pentru zugrav C56

Cod articol: 109112101098C56
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
    Culoarea weiß / dunkelgrau
    Mărime DE 56
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 109112101098C56
    EAN / GTIN 7330509787847
    Număr producător 109112101098C56

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 320 g/m²

    Buzunare
    Buzunare la spate cu burduf
    Buzunar pentru picior special conceput pentru cuțitul de chit, buzunar pentru picior cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
    Buzunare de protecție a genunchiului
    Buzunare frontale cu burduf

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Buclă, unul cu inel D
    Fermoar cu fermoar din plastic
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice

    Rezistență
    Genunchi, buzunare din spate și buzunar de umplutură întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Pantaloni de vopsitor cu funcționalitatea potrivită, necesară pentru confortul zilnic la locul de muncă
    • Tesatura din bumbac are o absorbție excelentă și previne ca vopseaua să ajungă pe piele
    • Buzunare pentru genunchiere, buzunare spate și buzunar pentru pensule din CORDURA®
    , întărite.

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături