Pantaloni de lucru pentru zugrav C52

Cod articol: 109112101098C52
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
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 52
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 109112101098C52
EAN / GTIN 7330509787823
Număr producător 109112101098C52

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf
Buzunar pentru picior special conceput pentru cuțitul de chit, buzunar pentru picior cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunare de protecție a genunchiului
Buzunare frontale cu burduf

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Buclă, unul cu inel D
Fermoar cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Rezistență
Genunchi, buzunare din spate și buzunar de umplutură întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Pantaloni de vopsitor cu funcționalitatea potrivită, necesară pentru confortul zilnic la locul de muncă
  • Tesatura din bumbac are o absorbție excelentă și previne ca vopseaua să ajungă pe piele
  • Buzunare pentru genunchiere, buzunare spate și buzunar pentru pensule din CORDURA®
, întărite.

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături