1/4″ Vârf de șurubelniță de 9/64″

Cod articol: 108H-25 9/64
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 108H-25 9/64
EAN / GTIN 4991644205967
Număr producător 108H-25 9/64
L-Număr L60050 9948

Descriere

Descriere:

Lungime: 25 mm
Dimensiune D2: 6,35 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 9/64″
Hexagon extern
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături