Pantaloni de zugrav 4way-stretch C154

Cod articol: 108916451098C154
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
    Culoarea weiß / dunkelgrau
    Mărime DE 154
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 108916451098C154
    EAN / GTIN 7330509743638
    Număr producător 108916451098C154

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material92% poliamidă, 8% elastan, țesătură dublă, stretch în 4 direcții 230 g/m²
    BuzunareBuzunare spate cu burduf
    Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, buzunar pentru picioare cu fermoar, Buzunar pentru picior special conceput pentru cuțit de chit și perie
    Buzunare de protecție a genunchilor
    Buzunare interioare cu fermoar

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Buzunar pentru cuțit cu buton
    Cercelușă cu fermoar din plastic
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice
    Buclă în D în talie
    Două bucle de centură pe laterale cu un buton pentru bucla pentru ciocan, o bucla de centură cu inel D în față. Buclă de centură lată la spate

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, detaliu reflectorizant pe gambă

    Rezistență
    Bucăți de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch

    Funcționalitate
    Întindere în 4 direcții

    Finisaj
    Fundul gambei cu întăritură la spate

    Descriere:

    • Acești pantaloni de vopsitor supli și confortabili, cu picioare conice, oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
    • Acești pantaloni sunt proiectați pentru a rezista la munci dificile fără a compromite confortul și ajustarea
    • Materialul este un material neted în 4 direcții- stretch care este rezistent și elastic în toate direcțiile
    • Pantalonii au detalii avansate și buzunare special concepute pentru pensule și cuțite de chit și de vopsit
    • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură stretch CORDURA® la exterior și cu țesătură stretch la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
    • Moale, țesătură de plasă elastică la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
    • Bordul piciorului cu întăritură la spate asigură o protecție eficientă împotriva uzurii

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături