Ax de presiune pentru extractor SW 22, M20 x 2,5, 235 mm

Cod articol: 1084771
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Arbore

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1084771
    EAN / GTIN 4036976120097
    Număr producător 1084771
    L-Număr L60160 6373

    Descriere

    Descriere:

    Piesă de împingere presată (bilă)
    Suprafață de fus călit, rezistentă la uzură
    Filet standard pentru acumularea rapidă a forței
    Oțel călit în conformitate cu EN 10083
    Nota: Filetul fusului trebuie să fie uns cu ulei.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 285 mm
    • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 235 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 22
    • Dimensiunea filetului axului: M 20x2,5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături