Ax de presiune pentru extractor SW 14, M10 x 1,5, 160 mm

Cod articol: 1084739
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Arbore

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1084739
    EAN / GTIN 4036976120066
    Număr producător 1084739

    Descriere

    Descriere:

    Piesă de împingere presată (bilă)
    Suprafață de fus călit, rezistentă la uzură
    Filet standard pentru acumularea rapidă a forței
    Oțel călit în conformitate cu EN 10083
    Nota: Filetul fusului trebuie să fie uns cu ulei.

    Caracteristică:

    • Tip de piesă de împingere: Piesa de împingere a bilei
    • Lungime totală [mm]: 195 mm
    • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 160 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 14
    • Dimensiunea filetului axului: M 10x1,5

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături