Ax de presiune pentru extractor SW 36, G 1″, 500 mm

Cod articol: 1084712
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1084712
EAN / GTIN 4036976113327
Număr producător 1084712

Descriere

Descriere:

Piesă de împingere (vârf)
Capul fusului cu hexagon de acționare și suprafață de impact cu impulsuri
Suprafață a fusului nitrocarburată, rezistentă la uzură și coroziune
Filet fin laminat, cu aceeași forță - mai multă presiune
Oțel întărit conform EN 10083
Fusul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea cu ulei

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 99 mm
  • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 500 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36
  • Dimensiunea filetului axului: G 1″
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături