Ax de presiune pentru extractor SW 19, M18 x 1,5, 130 mm

Cod articol: 1084542
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Arbore

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1084542
    EAN / GTIN 4036976119855
    Număr producător 1084542

    Descriere

    Descriere:

    Piesă de împingere (vârf)
    Capul fusului cu hexagon de acționare și suprafață de impact cu impulsuri
    Suprafață a fusului nitrocarburată, rezistentă la uzură și coroziune
    Filet fin laminat, cu aceeași forță - mai multă presiune
    Oțel întărit conform EN 10083
    Fusul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea cu ulei

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 170 mm
    • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 130 mm
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
    • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5
    • 1000 V izolat: nu
    • Suport de prindere disponibil: nu
    • Brațe reversibile disponibile: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături