Ax de presiune pentru extractor SW 17, M14 x 1,5, 50 mm

Cod articol: 1084453
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1084453
EAN / GTIN 4036976110821
Număr producător 1084453
L-Număr L60160 5879

Descriere

Descriere:

Piesă de împingere (vârf)
Capul fusului cu hexagon de acționare și suprafață de impact cu impulsuri
Suprafață a fusului nitrocarburată, rezistentă la uzură și coroziune
Filet fin laminat, cu aceeași forță - mai multă presiune
Oțel întărit conform EN 10083
Fusul rămâne neted și curat - nu este necesară ungerea sau ungerea cu ulei

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Lungime utilizabilă a filetului [mm]: 50 mm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 17
  • Dimensiunea filetului axului: M 14x1,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături