Pantaloni de zugrav 4way-stretch D92

Cod articol: 107916451098D92
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
Culoarea weiß / dunkelgrau
Mărime DE 92
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 107916451098D92
EAN / GTIN 7330509743577
Număr producător 107916451098D92

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
94% poliester, 6% elastan, stretch în 4 direcții, 320g/m²

Buzunare
Buzunare spate cu burduf
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunare pentru picioare cu fermoar
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare pentru cuie - extra late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

Detalii
Buzunar ID detașabil
Buzunar pentru cuțite cu buton
Fermoar cu fermoar din plastic
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice
Buclă în D în talie
Două bucle de centură pe laterale, cu buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

Reflex
Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, detaliu reflectorizant pe gambă

Rezistență
Buzunare de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare pentru cuțit de chit, buzunare la spate și spate pe partea inferioară a piciorului

Funcționalitate
Întindere în 4 direcții

Finisaj
Picior de picior cu întărire la spate

Descriere:

  • Acești pantaloni de vopsitor supli și confortabili, cu picioare conice, oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
  • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
  • Materialul este o țesătură netedă cu întindere în 4 direcții care este rezistentă și elastică în toate direcțiile
  • Pantalonii au detalii avansate și buzunare special concepute pentru pensule și chit și cuțite de vopsit, plus buzunare pentru huse
  • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură elastică CORDURA® la exterior și cu țesătură elastică la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
  • Tesatura moale, din plasă elastică, la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
  • Bordul de la picior cu întăritură la spate oferă o protecție eficientă împotriva uzurii

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături