Pantaloni de zugrav 4way-stretch D120

Cod articol: 107916451098D120
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
    Culoarea weiß / dunkelgrau
    Mărime DE 120
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 107916451098D120
    EAN / GTIN 7330509743546
    Număr producător 107916451098D120

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    94% poliester, 6% elastan, stretch în 4 direcții, 320g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate cu burduf
    Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă, cu închidere cu scai și buzunar interior pentru telefon din plasă, Buzunare pentru picioare cu fermoar
    Buzunare de protecție a genunchilor
    Buzunare pentru cuie - extra late, prevăzute cu suporturi pentru unelte și compartimente suplimentare pentru unelte și buzunare suplimentare cu fermoar
    Buzunar interior cu buzunar ascuns cu fermoar

    Detalii
    Buzunar ID detașabil
    Buzunar pentru cuțite cu buton
    Fermoar cu fermoar din plastic
    Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice
    Buclă în D în talie
    Două bucle de centură pe laterale, cu buton pentru bucla pentru ciocan, o buclă de centură cu inel D în față. Buclă de centură largă la spate

    Reflex
    Detaliu reflectorizant pe buzunarul de la picior, detaliu reflectorizant pe gambă

    Rezistență
    Buzunare de genunchi întărite cu CORDURA®-stretch, buzunare pentru cuie întărite, buzunar pentru cuțit de chit, buzunare pentru cuțit de chit, buzunare la spate și spate pe partea inferioară a piciorului

    Funcționalitate
    Întindere în 4 direcții

    Finisaj
    Picior de picior cu întărire la spate

    Descriere:

    • Acești pantaloni de vopsitor supli și confortabili, cu picioare conice, oferă ușurință în mișcare și sunt extrem de moi
    • Acești pantaloni sunt concepuți pentru a rezista la munci dificile, fără a compromite confortul și ținuta
    • Materialul este o țesătură netedă cu întindere în 4 direcții care este rezistentă și elastică în toate direcțiile
    • Pantalonii au detalii avansate și buzunare special concepute pentru pensule și chit și cuțite de vopsit, plus buzunare pentru huse
    • Buzunarul pentru genunchiere este întărit cu țesătură elastică CORDURA® la exterior și cu țesătură elastică la interior pentru o mai mare libertate de mișcare
    • Tesatura moale, din plasă elastică, la partea din spate a genunchiului pentru o bună ventilație
    • Bordul de la picior cu întăritură la spate oferă o protecție eficientă împotriva uzurii

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături