Cârlig negru fără clemă

Cod articol: 1076957
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1076957
EAN / GTIN 4036976113129
Număr producător 1076957
L-Număr L60160 5914

Descriere

Descriere:

Micul negru
1 picior cu cârlig subțire pentru utilizare în zone deosebit de înguste
* S = Picior cu cârlig de înlocuire pentru ″DER SLIM″
** XS = Picior cu cârlig de înlocuire pentru ″DER FILIGRANE″.

Caracteristică:

  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 27 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,7 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului [mm]: 14,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 7,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Frână de cârlig prezentă: nu
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Brațe reversibile disponibile: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături