Cărucior pentru plăci

Cod articol: 1076
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior plăci

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1076
EAN / GTIN 4017976010762
Număr producător 1076
L-Număr L90080 551

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel cu cupă din tablă de oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Roți cu anvelope pneumatice. Butuci cu rulmenți cu role. 2 role de susținere de 50 mm Ø. Pentru transportul pe lungime al plăcilor mari din lemn și plastic. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 350
Lățimea cupei (mm): 200
Adâncimea cupei (mm): 500
Lățimea totală (mm): 680
Înălțime totală (mm): 1440
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85