Cărucior pentru plăci

Cod articol: 1075
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior plăci

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1075
EAN / GTIN 4017976010755
Număr producător 1075
L-Număr L90080 550

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară din oțel cu cupă din tablă de oțel, acoperită cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Roți cu anvelope din cauciuc masiv. Butuci cu rulmenți cu role. 2 role de susținere de 50 mm Ø. Pentru transportul pe lungime al plăcilor mari din lemn și plastic. Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lățimea cupei (mm): 200
Adâncimea cupei (mm): 500
Lățimea totală (mm): 680
Înălțime totală (mm): 1430
Anvelope: Cauciuc solid
Dimensiunea roților (mm): 250 x 60

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături