Cărucior pentru butoaie

Cod articol: 1066
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Cărucior pentru butoaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1066
EAN / GTIN 4017976010663
Număr producător 1066
L-Număr L90080 152

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Potrivit pentru toate bidoanele de 200 de litri cu jantă.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lățimea totală (mm): 680
Înălțime totală (mm): 1600
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături