Șurubelnițe pentru știfturi filetate

Cod articol: 106.5-140
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 106.5-140
EAN / GTIN 7610733029983
Număr producător PB 106.5-140
L-Număr L60060 1723

Descriere

Descriere:

  • Cod clasic de șurubelniță
  • pentru șuruburi cu fantă
  • pentru atingerea sigură și delicată a locurilor adânci, cum ar fi bornele de șuruburi și știfturile filetate
  • punct precis, cu dimensiuni exacte, grosime mai mare a lamei pentru așezare optimă în șuruburi
  • maner subțire, economie de spațiu și cu aplicabilitate universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistentă la impact, rezistentă la ulei și petrol
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
  • .

Caracteristică:

  • Diametru: 8 mm
  • Grosimea lamei: 1.6 mm
  • Lățimea lamei: 8 mm
  • Lungimea lamei: 140 mm
  • Pentru șuruburi cu fantă M: 10 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 250 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături