Micrometru exterior, nicovală reglabilă 60-64″.

Cod articol: 105-433
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 105-433
EAN / GTIN 4946368610658
Număr producător 105-433
L-Număr L40010 9519

Descriere

Descriere:

Micrometrul de exterior cu nicovală de măsurare reglabilă vă oferă următoarele avantaje: Construcție robustă și rezistentă, dar ușoară, pentru intervale mari de măsurare. Cursa axului este echivalentă cu 50 mm. Nicovala reglabilă extinde domeniul de măsurare. Standardele de reglare furnizate acoperă întregul domeniu de măsurare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 60- 64″
Precizie: ±[0,00008+0,00004*(L/4)]″, L = intervalul maxim de măsurare (inch)
Gradație: 0.001″
Observații: Cu suport reglabil pentru piesa de lucru 100 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø21 mm
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, etaloane de reglare, nicovale, opritor reglabil (pentru versiunile cu domeniu de măsurare de peste 40″ mm)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături