Micrometru exterior, nicovală reglabilă, 1800-1900 mm

Cod articol: 105-416
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 105-416
EAN / GTIN 4946368007649
Număr producător 105-416
L-Număr L40010 3473

Descriere

Descriere:

Micrometrul exterior cu nicovală de măsurare reglabilă vă oferă următoarele avantaje: construcție stabilă și robustă, dar ușoară, pentru domenii mari de măsurare. Cursa axului de 50 mm oferă o plajă de lucru extinsă. Nicovala reglabilă extinde domeniul de măsurare Standardele de reglare furnizate acoperă întregul domeniu de măsurare.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Interval de măsurare: 1800 - 1900
Precizie: ±(6+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
Gradație: 0,01 mm
Observații: Cu suport reglabil pentru piesa de lucru 100 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø21 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etaloane de reglare, nicovale, opritor reglabil (pentru versiunile cu domeniu de măsurare de peste 1.000 mm)