Descriere:
Micrometrul exterior cu nicovală de măsurare reglabilă vă oferă următoarele avantaje: construcție stabilă și robustă, dar ușoară, pentru domenii mari de măsurare. Cursa axului de 50 mm oferă o plajă de lucru extinsă. Nicovala reglabilă extinde domeniul de măsurare Standardele de reglare furnizate acoperă întregul domeniu de măsurare.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1000 - 1100
Precizie: ±(6+L/75) µm, L = intervalul maxim de măsurare (mm)
Gradație: 0,01 mm
Observații: Cu suport reglabil pentru piesa de lucru 100 mm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø21 mm
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etaloane de reglare, nicovale, opritor reglabil (pentru versiunile cu domeniu de măsurare de peste 1.000 mm)