MARTOR BIG SPECIAL BLADE 105 , 5 în ambalaj transparent

Cod articol: 105.62
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
Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 105.62
EAN / GTIN 4002632919657
Număr producător 105.62
L-Număr L60170 766

Descriere

Descriere:

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 105 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are o margine utilizabilă. Lama are o lungime de 110,8 mm, o lățime de 18,7 mm și o grosime de 0,80 mm.

LAMA MARE SPECIALĂ NR. 105 se află în ambalajul transparent de 5 de bucăți sub numărul de ordine 105,62. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 2 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 1 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Forma lamei Lama Styrofoam, diamant
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 2 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 2 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 1
  • Muchii ascuțite: 1 pliere utilizabilă