Cheie cu șurub A.64 lungime 230

Cod articol: 105.230
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 105.230
EAN / GTIN 3148511313206
Număr producător 105.230
L-Număr L60130 1834

Descriere

Descriere:

  • Cleșă robustă cu deschidere mare pentru lucrări grele, cum ar fi în industria construcțiilor, agricultură, șantiere de construcții
  • Program cu 3 taste: lățimi maxime de deschidere 60 - 70 - 80 mm
  • Design: cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 34
  • E [mm]: 10
  • E1 [mm]: 17
  • L [mm]: 230
  • [g]: 480

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături