Mâner în formă de T 19 mm

Cod articol: 104M 19mm
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 104M 19mm
    EAN / GTIN 4991644210145
    Număr producător 104M 19mm

    Descriere

    Descriere:

    Lungime: 250 mm
    D1: 26,5 mm
    Lungime: 25 mm
    Mâner în T
    Prindere ieşire: 19 mm
    Soclu hexagonal
    Suprafață: cromată
    Material: Crom Molibden

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături