Piatră abrazivă din răşină sintetică 32x40-6x40 mm A36Q4 B0 PREMIUM Oțel inoxidabil

Cod articol: 104962
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de şlefuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 104962
    EAN / GTIN 9003171049626
    Număr producător 104962

    Descriere

    Descriere:

    Datorită compoziției lor, stilourile de rășină PREMIUM pentru polizor drept au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact, ceea ce duce la un confort și o siguranță mai mari în munca de zi cu zi. Datorită calității lor speciale, aceste știfturi sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și rupere a marginilor pe oțel inoxidabil și oferă rezultate de cea mai înaltă calitate.

    Caracteristică:

    • Formă: 52ZY piatră de şlefuit
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oţel superior
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : A 36 Q4 B0
    • Dimensiune (D x D - S x L): 32 x 40 - 6 x 40 mm
    • Diametru: 32 mm
    • Grosime: 40 mm
    • Dimensiunea boabelor: 36
    • Instrument pentru: polizor drept

    Avantaj:

    • Datorită compoziției lor, creioanele din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, au o sensibilitate scăzută la impact
    • Datorită lipirii chimic pure, este potrivit în special pentru materialele din oțel inoxidabil
    • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile

    Aplicaţie:

    • Pentru lucrul la diferite calități din oțel inoxidabil, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

    Recomandare:

    • Granule de dimensiune 36 pentru măcinare grosieră
    • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

    Caracteristici speciale:
    • Sensibilitate redusă la impact pentru un confort sporit
    • Compoziție perfectă pentru oțel inoxidabil
    • Ideal pentru zonele greu accesibile

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături