Comparator cu cadran, capac plat, versiune ISO 5 mm, 0,01 mm

Cod articol: 1045AB
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
Cod articol 1045AB
EAN / GTIN 4946368841328
Număr producător 1045AB
L-Număr L40010 14435

Descriere

Descriere:

Design compact, domeniu de măsurare de 5 mm cu diametru mic - Metric. Acesta este un comparator compact, cu un inel exterior de 40 mm ø 40 mm, care vă oferă următoarele avantaje: Ideal pentru utilizarea în aplicații în care spațiul este limitat.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 mm
Absolvire: 0.01
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Inclusiv certificat de testare din fabrică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături