Stella LH - Scară de raft cu 14 trepte

Cod articol: 1041515
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Scară de rafturi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1041515
EAN / GTIN 4003866015153
Număr producător 1041515
L-Număr L90010 1165

Descriere

Descriere:

Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 4,95 m
Încărcare max. 150 kg
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța între trepte pe verticală 270 mm
Număr de pași 14
Adâncimea treptei 30 mm
Înălțimea maximă a suspensiei verticale 4,03 m
Înălțimea minimă a suspensiei verticale 3,5 m
Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături