3.1/2″ Cheie de impact cu soclu (mm) 130 mm

Cod articol: 10400M 130mm
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
  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 10400M 130mm
EAN / GTIN 4991644493067
Număr producător 10400M 130mm

Descriere

Descriere:

Lungime: 194 mm
D2: 175 mm
D1: 193 mm
Lungime: 97 mm
Prindere intrare: 3.1/2″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 130 mm
Soclu hexagonal
Suprafață: mangan-fosfatat
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături