Cheie inelară cu clichet, cu manivelă 1/4″x5/16″

Cod articol: 103KA 1/4x5/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103KA 1/4x5/16
EAN / GTIN 4991644200689
Număr producător 103KA 1/4x5/16
L-Număr L60050 4435

Descriere

Descriere:

Lungime: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Prindere ieşire: 1/4″x5/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături