Piatră de banc cu legătură ceramică grosieră 50x25x200 mm 1C36L5V15

Cod articol: 103622
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103622
EAN / GTIN 9003171036220
Număr producător 103622
L-Număr L50140 1777

Descriere

Descriere:

Utilizați pietre de bancă grosiere de la Tyrolit pentru a debavura piese mari care nu au cerințe de suprafață. Aceste pietre de bancă sunt utilizate, de exemplu, pentru pre-măcinarea uneltelor mari din lemn, cum ar fi splitterele de lemn.

Caracteristică:

  • Formă: 90B piatră
  • Dimensiunea boabelor: 36
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : 1C 36 L5 V15
  • Dimensiune (L x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Grosime: 25 mm
  • Orificiu: 200 mm
  • Adecvarea materialului: Oţel

Avantaj:

  • Pentru aplicații dure
  • Cele mai bune rezultate

Aplicaţie:

  • Pentru debavurarea pieselor mari

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături