Micrometru exterior, concept simplu, 32-33″.

Cod articol: 103-209
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-209
EAN / GTIN 4946368005256
Număr producător 103-209
L-Număr L40010 15969

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 32 - 33″
Precizie: ±.0006″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,0006″.
Observații: Cu un singur clichet
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 10-15
Inch/Metric: Inch
Livrat: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături