Micrometru exterior, concept simplu, 5-6″.

Cod articol: 103-182
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-182
EAN / GTIN 4946368004709
Număr producător 103-182
L-Număr L40010 8249

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 5 - 6″
Precizie: ±0,00015″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Observații: Cu un singur clichet
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrat: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″)