Micrometru exterior, concept simplu, 1-2″.

Cod articol: 103-178
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-178
EAN / GTIN 4946368004587
Număr producător 103-178
L-Număr L40010 7892

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Precizie: ±0.0001″
Gradație: 0.001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Observații: Cu un singur clichet
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrat: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături