Micrometru exterior, concept simplu, 950-975 mm

Cod articol: 103-175
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-175
EAN / GTIN 4946368004525
Număr producător 103-175
L-Număr L40010 8964

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 950 - 975
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±9 µm
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 10-15
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături