Micrometru exterior, concept simplu, 825-850 mm

Cod articol: 103-170
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-170
EAN / GTIN 4946368004426
Număr producător 103-170
L-Număr L40010 8957

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 825 - 850
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±9 µm
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 10-15
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).