Micrometru exterior, concept simplu, 475-500 mm

Cod articol: 103-156
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 103-156
    EAN / GTIN 4946368004143
    Număr producător 103-156
    L-Număr L40010 63

    Descriere

    Descriere:

    Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniu de măsurare: 475 - 500
    Gradație: 0,01 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±8 µm
    Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Forța de măsurare: 10-15
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături