Micrometru exterior, concept simplu, 50-75 mm

Cod articol: 103-139-10
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-139-10
EAN / GTIN 4946368214955
Număr producător 103-139-10
L-Număr L40010 4573

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 50 - 75
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături