Micrometru exterior, concept simplu, 0-25 mm

Cod articol: 103-137
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Estimated delivery time: 1-2 weeks

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 103-137
Copiaţi
EAN / GTIN 4946368103006
Copiaţi
Număr producător 103-137
Copiaţi
L-Număr L40010 5654
Copiaţi
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 25
Gradație: 0,01 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături