Micrometru exterior, concept simplu, 0-1″ cu frecare stro mmel

Cod articol: 103-135
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 103-135
EAN / GTIN 4946368003610
Număr producător 103-135
L-Număr L40010 8247

Descriere

Descriere:

Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 0 - 1″
Precizie: ±0.0001″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Observații: Cu tambur de fricțiune
Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrat: Inclusiv cutie, standard de reglare (de la 1″), cheie, certificat de testare din fabrică (interval de măsurare 0-2″)