Micrometru exterior, concept simplu, 25-50 mm, 0,001 mm

Cod articol: 103-130
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Micrometru de exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 103-130
    EAN / GTIN 4946368003535
    Număr producător 103-130

    Descriere

    Descriere:

    Design simplu, corp finisat cu smalț. Echipat cu opritor cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.

    Caracteristică:

    Digital/Analogic: Analogic
    Domeniul de măsurare: 25 - 50
    Gradație: 0,001 mm
    Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
    Balanță: tambur și manșon de balanță cromat satinat, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Forța de măsurare: 5-10
    Inch/metric: Metric
    Livrare: Inclusiv cutie, etalon de reglare (de la 25 mm), cheie de reglare, certificat de încercare (0-50 mm).

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături