Descriere:
Acest micrometru cu tambur cu clichet are un mecanism care asigură măsurători consistente și fiabile. Acesta vă oferă următoarele beneficii: funcționează atât din tambur, cât și din speeder, permițând o operare ușoară, cu o singură mână. Funcționarea clar audibilă a clichetului oferă siguranța că măsurătorile sunt efectuate la o forță de măsurare constantă, prestabilită. Cadru termoizolant
Caracteristică:
Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 1 - 2″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,0E-4″.
Observații: Tambur cu clichet
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, Ø 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, etalon de reglare (de la 25 mm), certificat de încercare.