Micrometru exterior cu tambur cu clichet, 25-50 mm, 0,001 mm

Cod articol: 102-708
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 102-708
EAN / GTIN 4946368543383
Număr producător 102-708
L-Număr L40010 4451

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu tambur cu clichet are un mecanism care asigură măsurători consistente și fiabile. Acesta vă oferă următoarele beneficii: funcționează atât din tambur, cât și din speeder, permițând o operare ușoară, cu o singură mână. Funcționarea clar audibilă a clichetului oferă siguranța că măsurătorile sunt efectuate la o forță de măsurare constantă, prestabilită. Cadru termoizolant

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Domeniul de măsurare: 25 - 50 mm
Gradație: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±2 µm
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, etalon de reglare (de la 25 mm), certificat de încercare.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.