Micrometru exterior cu izolație termică, 25-50 mm, 0,001 mm

Cod articol: 102-312
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 102-312
EAN / GTIN 4946368385839
Număr producător 102-312
L-Număr L40010 12649

Descriere

Descriere:

Acest micrometru exterior este un instrument precis și fiabil care vă oferă următoarele avantaje: Cadru decupat (în spatele nicovalei) pentru măsurători în locuri greu accesibile Un clichet asigură măsurători reproductibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 25 - 50
Gradație: 0,001 mm
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1 µm
Observații: Cu clichet
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/metric: Metric
Se livrează: Inclusiv cutie, cheie, etalon de reglare (de la 25 mm în sus), certificat de inspecție (interval de măsurare 0-50 mm).