Șurubelnițe pentru șuruburi cu fantă

Cod articol: 102.7-200
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 102.7-200
EAN / GTIN 7610733000142
Număr producător PB 102.7-200
L-Număr L60060 1711

Descriere

Descriere:

  • Șurubelniță clasică, cu soclu hexagonal / ajutor de cheie
  • pentru șuruburi cu fantă
  • cu soclu hexagonal pentru inițierea de cupluri mari, slăbirea șuruburilor blocate
  • cu vârf paralel, transmisie optimă a puterii, fără forță de ejecție (fără efect de camă)
  • maner subțire, economie de spațiu și cu aplicabilitate universală
  • materializare de înaltă calitate, rezistent la impact, rezistent la ulei și petrol
  • aliaj special pe bază de oțel pentru arcuri, elasticitate excepțională cu duritate ridicată
  • inscripționat cu laser cu număr de serie, garanție pe viață
.

Caracteristică:

  • Diametru: 9 mm
  • Grosimea lamei: 2 mm
  • Lățimea lamei: 13 mm
  • Lățimea lamei hexagonale: 13 mm
  • Lungimea lamei: 200 mm
  • Pentru șuruburi metalice M: 8 mm
  • Profil: pentru șuruburi cu fantă
  • Lungime totală: 325 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături