ADAPTER 5/16″(M) x 1/4″(F) 1/4″X5/16″

Cod articol: 101A 1/4X5/16
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piesă de conectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 101A 1/4X5/16
EAN / GTIN 4991644202713
Număr producător 101A 1/4X5/16
L-Număr L60050 320

Descriere

Descriere:

Lungime: 20 mm
D2: 8 mm
D1: 6,35 mm
Prindere intrare: 1/4″
Hexagon extern
Prindere ieşire: 1/4″
Pătrat exterior
Suprafață: zinc fosfatat
Material: Oțel special pentru biți

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături