Extensie

Cod articol: 1017-8
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1017-8
EAN / GTIN 4000896002016
Număr producător 1017-8
L-Număr L60140 1964

Descriere

Descriere:

  • Antrenare cu tijă cu bolțuri cu clichet pentru siguranța cu știft, ieșire cu siguranță cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 200 mm
  • Greutate netă (kg): 0.69 kg
  • Pentru acționare manuală
DIN 3123, ISO 3316

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături