Set de înlocuire, roată de clichet

Cod articol: 1016/8N
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 1016/8N
    EAN / GTIN 4000896001989
    Număr producător 1016/8N
    L-Număr 656051 3/4

    Descriere

    Descriere:

    • Set piese de schimb roată clichet pătrat exterior 20 = 34″ constând din:
      roată clichet ∙ piesă de blocare ∙ pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
      Pentru clichetul reversibil HAZET 1016 ∙ 1016/2
      Pentru cheile dinamometrice HAZET 5145-3CT ∙ 6132-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT ∙ 6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
    • Made in Germany
    • Greutate netă (kg): 0.46 kg
    • Pentru acționare manuală

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături