Set de înlocuire, levier de schimbare a vitezelor

Cod articol: 1016/6
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1016/6
EAN / GTIN 4000896001972
Număr producător 1016/6
L-Număr L60140 893

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb pârghie de comutare constând din:
    pârghie de comutare ∙ șuruburi ∙ bilă ∙ arc de presiune
    Pentru clichetul reversibil HAZET 1016 ∙ 1016/2
    Pentru cheile dinamometrice HAZET 5143-3CT ∙ 5145-3CT ∙ 6132-1CT ∙ 6143CT ∙ 6143-1CT ∙ 6144CT ∙ 6144-1CT ∙ 6145CT ∙ 6145-1CT ∙ 6146-1CT
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg
  • Pentru acționare manuală

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături