Cap culisant ∙ cu mâner

Cod articol: 1015/2
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1015/2
EAN / GTIN 4000896001927
Număr producător 1015/2
L-Număr L60140 2359

Descriere

Descriere:

  • Tijă rotativă HAZET 1014 și piesă glisantă 1015-1
  • Cu siguranță cu știft
  • Suprafaţă: cromat, lustruit
  • DIN 3122
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 500 mm
  • Greutate netă (kg): 1.49 kg
  • Pentru acționare manuală
  • Număr unelte: 2

Livrare:

  • 1014
  • 1015-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături