Soclu de șurubelniță TORX®

Cod articol: 1012-T70
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1012-T70
EAN / GTIN 4000896087495
Număr producător 1012-T70
L-Număr L60140 1856

Descriere

Descriere:

  • Varianta scurtă
  • Randalinat
  • Cu bolţuri de eliberare pentru siguranţa cu știft
  • Suprafaţă: acoperit cu strat TIN
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 20 mm (3/4 ţoli)
  • Acţionare: Profil TORX® interior
  • Lățime cheie: ∙ T70
  • Dimensiuni / lungime: 80 mm
  • Lungime l1: 28 mm
  • Greutate netă (kg): 0.28 kg
  • Pentru acționare manuală
De ce acoperire cu TIN (Titan-Nitrid)?

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături