Micrometru exterior cu cadru tratat cu Cr, 3-4″ cu clichet

Cod articol: 101-120
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 101-120
EAN / GTIN 4946368002583
Număr producător 101-120
L-Număr L40010 9337

Descriere

Descriere:

Cadru cromat satinat, conic (în spatele nicovalei) pentru locurile greu accesibile.

Caracteristică:

Digital/Analogic: Analogic
Domeniul de măsurare: 3 - 4″
Precizie: ±0,00015″
Valoarea de gradație: 0.0001″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±1,5E-4″.
Observații: Cu clichet
Balanță: tambur de balanță și manșon cromat satinat, ø18 mm
Forța de măsurare: 5-10
Inch/Metric: Inch
Livrare: Inclusiv cutie, cheie de reglare, standard de reglare (de la 2″)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături